BLベアリング シールドラジアルボールベアリング
形式 | モデル | 静的負荷容量 | ボア径 | ボア公差 | 幅(Width) | 動的負荷容量 | 業界番号 | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6203 / C3 | 1,080ポンド | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | 12 mm | 2,150ポンド | 6203 | 20000 | 40 mm | ¥1,170 | |
A | 6204 / C3 | 1,490ポンド | 20 mm | + 0 / -0.01 mm | 14 mm | 2,880ポンド | 6204 | 18000 | 47 mm | ¥1,487 | |
A | 6205 / C3 | 1,770ポンド | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | 15 mm | 3,150ポンド | 6205 | 15000 | 52 mm | ¥1,640 | |
A | 6207 / C3 | 3,400ポンド | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 17 mm | 5,800ポンド | 6207 | 11000 | 72 mm | ¥2,989 | |
A | 6208 / C3 | 4,000ポンド | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 18 mm | 6,500ポンド | 6208 | 10000 | 80 mm | ¥3,831 | |
A | 6209 / C3 | 4,600ポンド | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 19 mm | 7,300ポンド | 6209 | 9200 | 85 mm | ¥4,726 | |
A | 6210 / C3 | 5,200ポンド | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | 20 mm | 7,870ポンド | 6210 | 8300 | 90 mm | ¥4,938 | |
A | 6211 / C3 | 6,500ポンド | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | 21 mm | 9,750ポンド | 6211 | 7600 | 100 mm | ¥6,842 | |
A | 6212 / C3 | 8,150ポンド | 60 mm | + 0 / -0.015 mm | 22 mm | 11,800ポンド | 6212 | 7000 | 110 mm | ¥10,418 | |
A | 6200 / C3 | 540ポンド | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | 9 mm | 1,150ポンド | 6200 | 30000 | 30 mm | ¥1,022 | |
A | 6201 / C3 | 690ポンド | 12 mm | + 0 / -0.008 mm | 10 mm | 1,530ポンド | 6201 | 26000 | 32 mm | ¥964 | |
A | 6202 / C3 | 805ポンド | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | 11 mm | 1,740ポンド | 6202 | 23000 | 35 mm | ¥1,079 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロードバインダー
- バルブ制御キー
- マウントされたベアリング
- 圧力計パネルマウントキット
- ヒートポンプソレノイドコイル
- 配電設備
- 研磨アクセサリー
- 石造建築
- 家具
- ヒューズ
- OMRON リミットスイッチ レセプタクル
- KDR-LINE REACTORS 575入力電圧オープンエンクロージャ出力負荷リアクトル
- EARNEST Tヘッドボルト、スチール
- SENTINEL XL 変換キット
- ZSI-FOSTER Beta Twin、スタッキングアセンブリ、ステンレススチール
- VESTIL キット
- GRAINGER シール
- OAKTON PH電極
- MASTER LOCK 406 熱可塑性誘電体南京錠、同様にキー付きマスターキー付き
- MORSE DRUM リング