入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアルボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 封印された |
ボア径 | 45 mm |
ボア公差 | + 0 / -0.012 mm |
ケージ材 | プレス鋼 |
動的負荷容量 | 7,300ポンド |
業界番号 | 6209 |
マックス。 RPM | 9200 |
外径 | 85 mm |
外径許容範囲 | + 0 / -0.015 mm |
シール材 | 鋼板に成形された合成ゴム |
静的負荷容量 | 4,600ポンド |
温度。 範囲 | -40度から350度F |
幅(Width) | 19 mm |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 1.9 |
船の長さ(cm) | 8.5 |
船幅(cm) | 8.5 |
HSコード | 8482105052 |
モデル | 静的負荷容量 | ボア径 | ボア公差 | 幅(Width) | 動的負荷容量 | 業界番号 | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200 / C3 | 540ポンド | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | 9 mm | 1,150ポンド | 6200 | 30000 | 30 mm | ¥911 | |
6201 / C3 | 690ポンド | 12 mm | + 0 / -0.008 mm | 10 mm | 1,530ポンド | 6201 | 26000 | 32 mm | ¥779 | |
6202 / C3 | 805ポンド | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | 11 mm | 1,740ポンド | 6202 | 23000 | 35 mm | ¥867 | |
6203 / C3 | 1,080ポンド | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | 12 mm | 2,150ポンド | 6203 | 20000 | 40 mm | ¥915 | |
6204 / C3 | 1,490ポンド | 20 mm | + 0 / -0.01 mm | 14 mm | 2,880ポンド | 6204 | 18000 | 47 mm | ¥1,328 | |
6205 / C3 | 1,770ポンド | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | 15 mm | 3,150ポンド | 6205 | 15000 | 52 mm | ¥1,464 | |
6207 / C3 | 3,400ポンド | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 17 mm | 5,800ポンド | 6207 | 11000 | 72 mm | ¥2,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。