定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BL ベアリング 6204/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91

BL BEARINGS 6204/C3 ラジアルボールベアリング PS 20mm 6204

在庫あり
アイテム: AG4YVJ モデル:6204 / C3相互参照:35HZ91

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,328 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラジアルボールベアリング
ABEC公差1
ベアリング材質
ベアリングタイプ封印された
ボア径20 mm
ボア公差+ 0 / -0.01 mm
ケージ材プレス鋼
動的負荷容量2,880ポンド
業界番号6204
マックス。 RPM18000
外径47 mm
外径許容範囲+ 0 / -0.01 mm
シール材鋼板に成形された合成ゴム
静的負荷容量1,490ポンド
温度。 範囲-40度から350度F
幅(Width)14 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)1.4
船の長さ(cm)4.7
船幅(cm)4.7
HSコード8482105048

製品バリエーション

プロダクトモデル静的負荷容量ボア径ボア公差幅(Width)動的負荷容量業界番号マックス。 RPM外径価格
BL ベアリング 6200/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540ポンド10 mm+ 0 / -0.008 mm9 mm1,150ポンド62003000030 mm¥911
BL ベアリング 6201/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690ポンド12 mm+ 0 / -0.008 mm10 mm1,530ポンド62012600032 mm¥779
BL ベアリング 6202/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805ポンド15 mm+ 0 / -0.008 mm11 mm1,740ポンド62022300035 mm¥867
BL ベアリング 6203/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080ポンド17 mm+ 0 / -0.008 mm12 mm2,150ポンド62032000040 mm¥915
BL ベアリング 6205/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770ポンド25 mm+ 0 / -0.01 mm15 mm3,150ポンド62051500052 mm¥1,464
BL ベアリング 6207/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400ポンド35 mm+ 0 / -0.012 mm17 mm5,800ポンド62071100072 mm¥2,380
BL ベアリング 6208/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 40mm 6208 | AG4YVM 35HZ95 6208 / C34,000ポンド40 mm+ 0 / -0.012 mm18 mm6,500ポンド62081000080 mm¥3,000

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BL BEARINGS 6204/C3 ラジアルボールベアリング PS 20mm 6204
¥1,328 /単価