VESTIL CSHT-500 コンバーチブルハンドトラック、スチール、330 ポンド容量
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
アイテム価格 | コンバーチブルハンドトラック |
容量 | 500ポンド。 |
キャスター径 | 10 インチ (リジッド)、5 インチ (ソリッド) |
キャスター素材 | 固形ゴム |
キャスタータイプ | ニューマチック |
キャスター幅 | 2 1/2 インチ (リジッド)、1 インチ (ソリッド) |
色 | 青 |
深さ | 20 " |
ハンドル径 | 1 3 / 8 " |
ハンドルの高さ | 39 インチ (折りたたみ時)、52 1/2 インチ (直立時) |
高さ | 58.25 " |
長さ | 20 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの深さ | 7.5 " |
ノーズプレートの長さ | 7 1 / 2 " |
ノーズプレートの厚さ | 0.13 " |
ノーズプレート幅 | 10 1 / 4 " |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォーム容量 | 750ポンド。 |
プラットフォームトラックの高さ | 36 " |
プラットフォームトラックの長さ | 44 " |
プラットフォームトラックの幅 | 13 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-csht-500.pdf |
UPC | 691215011785 |
幅(Width) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 147.96 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ノーズプレートの長さ | キャスター径 | キャスタータイプ | プラットフォーム容量 | プラットフォームトラックの高さ | プラットフォームトラックの長さ | プラットフォームトラックの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAHT-500 | 7 1 / 4 " | 10 インチ (リジッド)、4 インチ (ソリッド) | ニューマチック | 650ポンド。 | 40 1 / 2 " | 46 1 / 2 " | 20 1 / 2 " | 20.5 " | ¥85,738 | ||
DSHT-500-PN | - | 4" | スイベル | - | 36 " | 42 " | 22 " | 20 " | ¥47,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。