入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.031 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | TiAlNコーティング |
フルートの長さ | 1 / 2 " |
リスト番号 | 150ASP |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1.375 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | P3スプリットポイント |
シャンク径 | 1 / 32 " |
サイズ | 1 / 32 " |
UPC | 662355426029 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207504060 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | 終了 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41771 | 0.234 " | 手紙 | TiNコーティング | 2.625 " | 3.875 " | 0.234 " | A | ¥1,908 | |
41773 | 0.242 " | 手紙 | TiNコーティング | 2.75 " | 4" | 0.242 " | C | ¥1,959 | |
41774 | 0.246 " | 手紙 | TiNコーティング | 2.75 " | 4" | 0.246 " | D | ¥1,959 | |
41776 | 0.257 " | 手紙 | TiNコーティング | 2.875 " | 4.125 " | 0.257 " | F | ¥2,150 | |
41777 | 0.261 " | 手紙 | TiNコーティング | 2.875 " | 4.125 " | 0.261 " | G | ¥2,511 | |
41778 | 0.266 " | 手紙 | TiNコーティング | 2.875 " | 4.125 " | 0.266 " | H | ¥2,511 | |
41779 | 0.272 " | 手紙 | TiNコーティング | 2.875 " | 4.125 " | 0.272 " | I | ¥2,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。