入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストボールプラグ |
収縮時の直径 | 2.3 " |
収縮した長さ | 4.5 " |
アイボルトタイプ | リングとチェーン |
材料 | ラバー |
最大背圧 | 13 psi/30 フィート |
公称寸法 | 2.5 " |
レンジ | 2.34 "から2.75" |
必要な膨張圧力 | 35のプサイ |
タイプ | ニューマチック |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 4016950000 |
原産国 | US |
モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 必要な膨張圧力 | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270032 | 3" | 2.77 "から3.25" | 13 psi/30 フィート | 35のプサイ | 2.64 " | 5.25 " | ¥11,047 | |
270016 | "1.25へ" 1.5 | 1.17 "から1.75" | 13 psi/30 フィート | 40のプサイ | 1.1 " | 5.5 " | ¥7,728 | |
270024 | 2" | 1.9 "から2.25" | 13 psi/30 フィート | 40のプサイ | 1.77 " | 2.84 " | ¥9,452 | |
270040 | 4" | 3.41 "から4.25" | 13 psi/30 フィート | 30のプサイ | 3.25 " | 6.5 " | ¥13,308 | |
270059 | 5" | 4.6 "から5.25" | 13 psi/30 フィート | 30のプサイ | 4.5 " | 7.75 " | ¥24,116 | |
270067 | 6" | 5.44 "から6.25" | 13 psi/30 フィート | 30のプサイ | 5.25 " | 9" | ¥32,542 | |
270008 | "0.75へ" 1.25 | 0.75 "から1.3" | 17 psi/40 フィート | 65のプサイ | 0.73 " | 3.75 " | ¥11,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。