CHERNE 配管テストボールプラグ、シングルサイズ
Cherne 地下テストボール プラグは、衛生下水道および雨水下水道システムの流れを遮断するように設計されており、メンテナンスが容易です。 これらのプラグは、下水道空気テストのバックストップとしても機能します。
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 必要な膨張圧力 | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270008 | "0.75へ" 1.25 | 0.75 "から1.3" | 17 psi/40 フィート | 65のプサイ | 0.73 " | 3.75 " | ¥11,016 | |
A | 270016 | "1.25へ" 1.5 | 1.17 "から1.75" | 13 psi/30 フィート | 40のプサイ | 1.1 " | 5.5 " | ¥7,728 | |
A | 270024 | 2" | 1.9 "から2.25" | 13 psi/30 フィート | 40のプサイ | 1.77 " | 2.84 " | ¥9,452 | |
A | 270108 | 2.5 " | 2.34 "から2.75" | 13 psi/30 フィート | 35のプサイ | 2.3 " | 4.5 " | ¥10,899 | |
A | 270032 | 3" | 2.77 "から3.25" | 13 psi/30 フィート | 35のプサイ | 2.64 " | 5.25 " | ¥11,047 | |
A | 270040 | 4" | 3.41 "から4.25" | 13 psi/30 フィート | 30のプサイ | 3.25 " | 6.5 " | ¥13,308 | |
A | 270059 | 5" | 4.6 "から5.25" | 13 psi/30 フィート | 30のプサイ | 4.5 " | 7.75 " | ¥24,116 | |
A | 270067 | 6" | 5.44 "から6.25" | 13 psi/30 フィート | 30のプサイ | 5.25 " | 9" | ¥32,542 |
特徴
- これらのプラグは、拡張と記憶のために天然ゴムでできています。
- それらは、円形パイプと円形以外のパイプの両方をシールします。
- 取り外し可能な膨張バルブは、クイックディスコネクトフィッティングと交換できます。
- これらのユニットには、ポリリフト ラインで使用するためのアイボルトが付属しています。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
テストボールとムニボールの違いは何ですか?
- テストボールにはバイパスがなく、パイプをブロック (シール) することのみを目的としています。
- Muni Ball にはプラグを通るバイパス チューブがあり、ユーザーはチューブを通して廃液をバイパスしたり、アダプター キャップを使用して空気テストを完了したりできます。
- ムニボールはパイプを塞ぐためにも使用できます。
Cherne Test-Ball プラグの取り付け方法は?
- ブロックまたはテストするパイプまたはアプリケーションにプラグを配置し、少なくともパイプの直径と同じ長さであることを確認します。
- 膨張ホースの一端をプラグ膨張フィッティング (Schrader バルブ、1/4、3/8 / 1/2 インチ ポートなど) に接続します。 膨張ホースのもう一方の端は、ライン圧力、ポンプ、またはその他の圧力源に接続されています。
- 別のホースが利用可能な場合は、フィッティングに XNUMX つ目のホースを接続します。 XNUMX 番目のホースのもう一方の端は、校正済みのゲージに接続する必要があります。
- プラグを膨らませる前に、適切な方法でブロック/ブレースしてください。
- インフレーションホースを使用してプラグに圧力をかけます。 プラグに指定された空気圧までプラグを充填します。
- プラグが落ち着くまでしばらく待ちます。 必要に応じて、圧力を加えて定格膨張圧力を維持します。
- パイプ/アプリケーションのテストを続行します。 完了したら、プラグの後ろの背圧を危険ゾーンの外に解放します。
- 背圧を解放した後、プラグが完全に収縮するまで、危険ゾーンの外側からプラグ圧力を解放します。
- ブロッキング/ブレーシング システムを取り外します。 最後に、パイプからプラグを取り外します。
これらのプラグが処理できる最高温度は何度ですか?
華氏0度から125度の範囲の温度に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムリフター
- スリーブとシンブルキット
- ネガティブエアマシン
- 油圧バルブエクササイザー
- ストレーナー
- 履物および履物アクセサリー
- タイマ
- 延長コードとコンセントストリップ
- ディスペンシングガン
- 真鍮
- HUSKY パレットラックプロテクター
- SPYDER アーバーエクステンション
- MILWAUKEE チャックキーホルダー
- GRAINGER 黒鋼スケジュール40溶接ニップル
- BUSSMANN FWA A / B150Vシリーズ特殊ヒューズ
- WILKERSON 18・28シリーズモジュラーユニット用ジョイナーセット
- DIXON PDシリーズプラグ
- DAYTON 前脚、PK 2
- LINN GEAR 延長ピッチAタイプ 小ロールスプロケット 2080チェーン
- ALLEGRO SAFETY 静電気伝導性EXダクト