PRINCE複動式溶接油圧シリンダー
形式 | モデル | ボア径 | マックス。 圧力 | ピン径 | ポートサイズ | ロッド径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMC-5424 | 2-1 / 2」 | 2500のプサイ | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8」 | 24 " | ¥109,312 | |
A | PMC-5416 | 2-1 / 2」 | 2500のプサイ | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8」 | 16 " | ¥100,442 | |
A | PMC-5408 | 2-1 / 2」 | 2500のプサイ | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8」 | 8" | - | 見積依頼
|
A | PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 30 " | ¥125,850 | |
A | PMC-8320 | 3" | 2500のプサイ | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 20 " | ¥115,912 | |
A | PMC-5530 | 3-1 / 2」 | 1407 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 30 " | - | 見積依頼
|
A | PMC-5536 | 3-1 / 2」 | 1007 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 36 " | ¥149,000 | |
A | PMC-5648 | 4" | 2500のプサイ | 2" | 1 / 2 " | 2" | 48 " | ¥229,408 | |
A | PMC-5630 | 4" | 2500のプサイ | 2" | 1 / 2 " | 2" | 30 " | ¥183,597 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サインバラスト
- トレンチ排水アクセサリー
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- モバイルワークテーブルアクセサリー
- ペイントフィルターパッドアクセサリー
- ラバー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ハスプとヒンジをラッチします
- 油圧ツール
- SPEC 皿ばね鋼皿ばね
- DAYTON インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、24インチブレード
- VULCAN HART サーモスタット、コンベクションオーブン
- FEBCO マスターシリーズ LF856 ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイントキャップ FAT
- GAST 圧力スイッチ
- SPECO TECHNOLOGIES PA 耐候性スピーカー
- TIMKEN TTSP形スラスト円すいころ軸受
- RUBBERMAID ホイール
- VESTIL エンドガード