CASH VALVE D-53エアオペレートバルブ2ウェイNC1-1 / 2インチFNPT
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
アイテム価格 | エアオペレートバルブ |
空気吸入口 | 1/4 "FNPT |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 4" |
体積係数 | 35 |
ガスケット材料 | ブナN |
入口圧力 | 最大250psi |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
オリフィス径 | 1.5 " |
全体の高さ | 6.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
全幅 | 5.875 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
シート素材 | 303ステンレススチール |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 8.58 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8481200010 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 空気吸入口 | センターラインパイプセンターサイズ | バルブ構成 | 体積係数 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ノーマルクローズ | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | ¥247,041 | |
D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ノーマルオープン | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | ¥247,041 | |
D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16」 | ノーマルクローズ | 2.5 | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 1 15 / 16 " | ¥83,769 | |
D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16」 | ノーマルオープン | 2.5 | 1 / 2 " | 3.375 " | 1 15 / 16 " | ¥87,807 | |
D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | ノーマルオープン | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | ¥402,149 | |
D-53 | 1.25 " | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ノーマルクローズ | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | - | 見積依頼
|
D-53 | 1.25 " | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ノーマルオープン | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | ¥270,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。