キャッシュバルブ D-53型 コントロールバルブ
形式 | モデル | パイプサイズ | 空気吸入口 | センターラインパイプセンターサイズ | バルブ構成 | 体積係数 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ノーマルクローズ | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | ¥247,041 | |
A | D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ノーマルオープン | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | ¥247,041 | |
A | D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | ノーマルクローズ | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | ¥402,149 | |
A | D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | ノーマルオープン | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | ¥402,149 | |
A | D-53 | 1.25 " | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ノーマルクローズ | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | - | 見積依頼
|
A | D-53 | 1.25 " | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ノーマルオープン | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | ¥270,867 | |
A | D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16」 | ノーマルクローズ | 2.5 | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 1 15 / 16 " | ¥83,769 | |
A | D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16」 | ノーマルオープン | 2.5 | 1 / 2 " | 3.375 " | 1 15 / 16 " | ¥87,807 | |
A | D-53 | 2" | 1/4 "FNPT | 4" | ノーマルオープン | 35 | 2" | 6.875 " | 4" | ¥412,560 | |
A | D-53 | 2" | 1/4 "FNPT | 4" | ノーマルクローズ | 35 | 2" | 6.875 " | 4" | ¥412,560 | |
A | D-53 | 3 / 4 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16」 | ノーマルオープン | 2.5 | 3 / 4 " | 3.375 " | 1 15 / 16 " | ¥88,162 | |
A | D-53 | 3 / 4 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16」 | ノーマルクローズ | 2.5 | 3 / 4 " | 3 13 / 16 " | 1 15 / 16 " | ¥83,346 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 遮断弁
- 水質検査装置およびメーター
- 油圧ホース
- 空気圧ツール
- チェックバルブと逆流防止装置
- ドレインプラグ
- エネルギー管理システム
- 溶接ノズル
- マイクロメーターヘッド
- オイルバーナー
- PHILIPS ADVANCE サインバラスト
- DASCO PRO ハンドガードフロアチゼル
- NTN ARFLUシリーズ、マウントされたボールベアリング
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、8-32 Unc Lh
- MAG-MATE ツールホルダー
- TB WOODS Eセクション Vベルト
- DESTACO 670、675、690、695シリーズ 直線動作クランプ
- CORBIN ほぞ穴ロックケース
- SQUARE D カバートリム
- GATES マリンマスタープラス ウェットエキゾーストSDホース