入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 5 / 8 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | フェラズ/グールドSLR |
ヒューズアンプ | 15 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 10VACで300kA |
長さ | 2.25 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 300 VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536100020 |
原産国 | MX |
モデル | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLR-1 | 5 / 8 " | 1 | 10VACで300kA | 2.25 " | ¥1,006 | |
GLR-1-1 / 2 | 5 / 8 " | 1.5 | 10VACで300kA | 2.25 " | ¥1,108 | |
GLR-1-6 / 10 | 5 / 8 " | 1-6/10 | 10VACで300kA | 2.25 " | ¥1,335 | |
GLR-1 / 2 | 5 / 8 " | 1/2 | 10VACで300kA | 2.25 " | ¥1,006 | |
GLR-10 | 5 / 8 " | 10 | 10VACで300kA | 2.25 " | ¥1,453 | |
GLR-12 | 5 / 8 " | 12 | 10VACで300kA | 2.25 " | ¥1,108 | |
GLR-2 | 5 / 8 " | 2 | 10VACで300kA | 2.25 " | ¥1,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。