アイテム価格 | 地球抵抗テスターのクランプ |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | (4)1.5 V / AA |
カウント | 4桁+バックライト付き6桁 |
現在の測定範囲 | 0.5 mA〜35.0 A |
データロギング | 256レコード |
ディスプレイ | デジタルLCD |
ジョー容量 | 1.53」(39のミリメートル) |
動作周波数 | 1390 Hz |
解像度 | 0.01から10オーム |
安全性評価 | IP30、EN 61010-2-032&CATIV600V汚染度2 |
船の重量(kg) | 2.06 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。