入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルエレメントヒーティングテープ |
アンプ | 7.83 |
コントローラー | 含まれておりません |
長さ | 6" |
マックス。 温度 | 1400度F |
温度。 範囲 | コントローラに依存 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 940 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BWH051020LD | 1.3 | 2" | 0.5 " | ¥17,227 | |
BWH051040LD | 2.6 | 4ft。 | 0.5 " | ¥19,499 | |
BWH051060LD | 3.92 | 6" | 0.5 " | ¥24,545 | |
BWH051080LD | 5.23 | 8ft。 | 0.5 " | ¥29,444 | |
BWH051100LD | 6.5 | 10ft。 | 0.5 " | ¥36,078 | |
BWH101020LD | 2.6 | 2" | 1" | ¥21,649 | |
BWH101040LD | 5.23 | 4ft。 | 1" | ¥27,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。