ブリスクヒートコアテクノロジー
特許取得済みの多重撚り抵抗線により均一性と強度が向上し、編組接地シールドにより絶縁耐力が向上します。このタイプのワイヤは、ブランケット、ジャケット、蛇口の加熱など、耐久性のある加熱ソリューションが必要な用途で一般的に使用されます。複数のより線構造により柔軟性がもたらされ、凹凸のある表面に追従しながら均一な熱分布を実現します。さまざまな環境に合わせて、シリコンや高温布などのさまざまな外側素材をご用意しています。
1949 年以来、BriskHeat は、粘度制御、プロセス加熱、結露および凍結防止などの用途向けのさまざまな発熱体、制御装置、付属品を製造してきました。石油化学、半導体、食品加工、航空、バイオテクノロジー、自動車レース、鉄鋼、研究室、発電など、さまざまな業界にサービスを提供しています。 続きを読む
同社の製品カタログには、表面ヒーター、温度コントローラー、サーモスタットが含まれています。猛烈な暑さ ドラムヒーター ドラム缶やペール缶に巻き付けて内容物を温めてください。サーモスタットと調節可能なストラップが内蔵されており、素早く簡単にセットアップできます。ヒーターの損傷を防ぐために液体レベルより下に配置する必要があり、屋内と屋外の両方の施設で使用できます。ブランドのBriskHeat 加熱マントル バスケットリングスタンドと併用するように設計されており、ガラス製品やフラスコの外側を包み込む断熱発熱体で構成されており、均一かつ制御された加熱を提供します。高温加熱能力 (最大 842 °F) と、さまざまな実験プロセスを実行できる多用途性。
BriskHeat MPN は、熱電対および温度コントローラーの同等の Vulcan Hart および Tempco モデル番号への個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の BriskHeat 製品が用意されています。
これらの BriskHeat 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
特許取得済みの多重撚り抵抗線により均一性と強度が向上し、編組接地シールドにより絶縁耐力が向上します。このタイプのワイヤは、ブランケット、ジャケット、蛇口の加熱など、耐久性のある加熱ソリューションが必要な用途で一般的に使用されます。複数のより線構造により柔軟性がもたらされ、凹凸のある表面に追従しながら均一な熱分布を実現します。さまざまな環境に合わせて、シリコンや高温布などのさまざまな外側素材をご用意しています。
はい、これらの断熱カバーは、シンプルな面ファスナーシステムにより、断熱されている機器に簡単にアクセスできるため、取り付けと取り外しが簡単です。
これらのケーブルは、周囲温度に基づいて熱出力を調整するために導電性ポリマー コアを使用しています。温度が上昇購入に進むコアが膨張して熱出力が減少し、温度が低下購入に進むポリマーコアが収縮して熱出力が増加します。