ドライブキャップのバインド
バインディングドライブキャップ
ドライブキャップのバインド
バインディングドライブキャップはハンマーの打撃面として役立ち、同時に配管アセンブリの端を変形から保護します。
よくある質問
スロット付きドライブとスロットなしドライブの違いは何ですか?
スロット付きドライブ キャップには、キャップの上部に XNUMX つのスロットまたは溝が刻まれています。 このスロットにより、マイナス ドライバーをスロットに挿入して、キャップを締めたり緩めたりすることができます。 一方、スロットなしドライブ キャップは、上部に滑らかで跡のない表面を備えているため、ハンマーや木槌で直接叩いてキャップを配管アセンブリに打ち込むことができます。
一度取り付けたバインディングキャップは外しても大丈夫ですか?
はい、取り外し可能なバインディング ドライブ キャップは、配管アセンブリで簡単に取り外したり再利用したりできるように特別に設計されています。 ネジ端が付いているので、アセンブリの周りで素早く締めたり緩めたりして、しっかりとした接続を形成できます。
バインディング キャップは高温用途に適していますか?
バインディング ドライブ キャップは、華氏 53 ~ 93 度の中温用途に適しています。 ただし、プラスチック本体の軟化や変形を防ぐため、これらのキャップは高温では避けてください。
詳細はこちら
- 手のこぎりとのこぎり
- プロセス監視
- 空気圧システムコンポーネント
- スペーサーとスタンドオフ
- OリングとOリングキット
- プッシュプラー
- ルータービット
- 環境メーター
- ブリーザー
- ソレノイドコイルコネクタ
- APPLETON ELECTRIC 2極ロッカーアームタンブラースイッチ
- PARKER バックフェルール
- FINISH 1ST PSAサンディングディスク
- LABELMASTER フルフレームタンカーフリッププラカード
- DURHAM MANUFACTURING モバイルワークベンチ
- MAIN FILTER INC. SP2Bシリーズスピンオンフィルター
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図4LA縦方向インラインスウェイブレースアタッチメント
- GRUVLOK ガスケットF/7000-4&7400-01
- GPI 燃料ノズルスイベル
- GPI 燃料ノズル