GRAINGER DY-1100 折りたたみチェアカート 46-1/2×19×39 24チェア
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
アイテム価格 | 折りたたみチェアカート |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスタータイプ | (2)スイベルおよび(2)リジッド |
キャスター幅 | 1.25 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ブラック |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | 有り |
保持しています | 26 |
負荷容量 | 300ポンド |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 46.5 " |
全幅 | 19 " |
船の重量(kg) | 14.94 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 51.05 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスター素材 | キャスタータイプ | 全幅 | フレームの色 | ハンドル付き | 保持しています | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-60 | 67 " | ラバー | (4)スイベル | 67 " | ダークブラウン | いいえ | 84 | 1300ポンド | ¥138,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。