入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリコーン加熱テープ |
アンプ | 0.87 |
コントローラー | 含まれておりません |
長さ | 4ft。 |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | コントローラに依存 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 104 |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS0051020L | 0.43 | シリコーン加熱テープ | 2" | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥22,503 | |
BS0051060L | 1.3 | シリコーン加熱テープ | 6" | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥25,689 | |
BS0051080L | 1.74 | シリコーン加熱テープ | 8ft。 | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥31,562 | |
BS0101060L | 2.61 | シリコーン加熱テープ | 6" | 450度F | コントローラに依存 | 1" | ¥41,579 | |
BS0101080L | 3.48 | シリコーン加熱テープ | 8ft。 | 450度F | コントローラに依存 | 1" | ¥45,387 | |
BS0201060L | 5.23 | シリコーン加熱テープ | 6" | 450度F | コントローラに依存 | 2" | ¥53,295 | |
BS0201080L | 6.97 | シリコーン加熱テープ | 8ft。 | 450度F | コントローラに依存 | 2" | ¥66,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。