BRADY LC504E安全ロックアウト/タグアウトセンター8ロック
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
アイテム価格 | ロックアウト/タグアウトセンター |
色 | 赤/白 |
深さ | 4.375 " |
高さ | 29 " |
付属の南京錠本体素材 | アルミ |
ロックアウトアプリケーション | 電気/バルブロックアウト |
材料 | アクリル |
最大南京錠の数 | 8 |
コンポーネントの数 | 102 |
含まれている南京錠の数 | 8 |
幅(Width) | 23.88 " |
船の重量(kg) | 6.9 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 84.33 |
船幅(cm) | 67.06 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。