DURHAM MANUFACTURING パネル移動トラック
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM-2831-CR-95 | 33.9375 " | 31.1875 " | 1200ポンド。 | 28.25 " | ¥70,834 | |
B | PM-2831-OD-95 | 33.9375 " | 31.1875 " | 1200ポンド。 | 28.25 " | ¥66,179 | |
C | PM-2439-CR-95 | 33.9375 " | 39.1875 " | 1000ポンド。 | 24.25 " | ¥65,845 | |
D | PM-2831-OD-5PO-95 | 33.9375 " | 31.1875 " | 1400ポンド。 | 28.25 " | ¥63,379 | |
E | PM-2831-SD-95 | 33.9375 " | 31.3125 " | 2000ポンド。 | 28.25 " | ¥83,556 | |
F | PM-2436-5PH-95 | 45 " | 38.63 " | 2000ポンド。 | 24 " | ¥91,614 | |
G | PM6W-3048-6PU-95 | 45 " | 48 " | 3600ポンド。 | 30 " | ¥127,079 | |
H | PMWP-2436-6PU-95 | 45 " | 36 " | 2000ポンド。 | 24 " | ¥106,021 | |
I | DT-2448-8MR-95 | 47.5625 " | 49.8125 " | 3000ポンド。 | 23.12 " | ¥110,017 | |
J | DT-2448-8PU-95 | 47.5625 " | 49.8125 " | 3000ポンド。 | 23.12 " | ¥102,386 | |
K | DT-3048-8MR-95 | 47.5625 " | 52 " | 3000ポンド。 | 30 " | ¥107,195 | |
L | DT-3048-8MR4SW-95 | 47.5625 " | 52 " | 3000ポンド。 | 30 " | ¥110,580 | |
M | DTR-2045-8PU-95 | 47.5625 " | 43.31 " | 3000ポンド。 | 20.06 " | ¥100,924 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレーナーを排水する
- オイルスキマーアクセサリー
- ジョーカップリングハブ
- トグルクランプスピンドルアセンブリ
- ドアエッジガード
- ハンドトラック
- パワードリル
- ラミネートおよび製本装置
- フライス工具
- 溶接棒とワイヤー
- RACO サービスエントランスヘッド
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S11、28V
- WESTWARD 溶接棒エルクシ-a
- VULCAN HART 磁気キャッチ
- EDWARDS SIGNALING 48シリーズハロゲン交換ランプ
- FABORY キャッスルナット
- EATON タイプ 1 汎用 NEMA 可融コンビネーション スターター
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 カバーオール、伸縮性手首、オープンアンクル、テープ縫い目
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、16 ピッチ
- BROWNING 5Vベルト用QDシーブ 8溝