DURHAM MANUFACTURING PM-2439-CR-95パネル移動トラック、カーペットレール、サイズ24-1 / 4 X 39-3 / 16 X34インチ
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
アイテム価格 | パネルトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 33.9375 " |
長さ | 39.1875 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 24.25 " |
船の重量(kg) | 59.94 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-2448-8MR-95 | 47.5625 " | 49.8125 " | 3000ポンド。 | 23.12 " | ¥110,017 | ||
DT-2448-8PU-95 | 47.5625 " | 49.8125 " | 3000ポンド。 | 23.12 " | ¥102,386 | ||
DT-3048-8MR-95 | 47.5625 " | 52 " | 3000ポンド。 | 30 " | ¥107,195 | ||
DT-3048-8MR4SW-95 | 47.5625 " | 52 " | 3000ポンド。 | 30 " | ¥110,580 | ||
DTR-2045-8PU-95 | 47.5625 " | 43.31 " | 3000ポンド。 | 20.06 " | ¥100,924 | ||
PM-2436-5PH-95 | 45 " | 38.63 " | 2000ポンド。 | 24 " | ¥91,614 | ||
PM-2831-CR-95 | 33.9375 " | 31.1875 " | 1200ポンド。 | 28.25 " | ¥70,834 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。