BRADY LC585Eロックアウト/タグアウトステーションのキーが異なります
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
アイテム価格 | ロックアウト/タグアウトセンター |
クロージャタイプ | 閉店 |
色 | イエロー/ブラック |
深さ | 9" |
高さ | 17.125 " |
付属の南京錠本体素材 | プラスチック |
言語設定 | 英語 |
ロックアウトアプリケーション | 電気/バルブロックアウト |
最大南京錠の数 | 6 |
コンポーネントの数 | 91 |
含まれている南京錠の数 | 6 |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 5.34 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 24.38 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。