BRADY LC234E安全ロックアウト/タグアウトセンター6ロック
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
アイテム価格 | ロックアウト/タグアウトセンター |
色 | イエロー/ブラック |
深さ | 2.875 " |
高さ | 17 " |
ロックアウトアプリケーション | バルブロックアウト |
材料 | アクリル |
最大南京錠の数 | 6 |
コンポーネントの数 | 88 |
含まれている南京錠の数 | 6 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 59.94 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。