BRADY LC139E 安全ロックアウト/タグアウト ステーション 高さ 17-1/8 インチ
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
アイテム価格 | ロックアウト/タグアウトセンター |
色 | 赤/白 |
深さ | 9" |
高さ | 17.125 " |
ロックアウトアプリケーション | 電気/バルブロックアウト |
コンポーネントの数 | 97 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 4.76 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 46.86 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。