BRADLEY S93-709トイレシステム2ステーションシンク0.5Gpm
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
アイテム価格 | 洗面所システム |
流域の深さ(インチ) | 22 |
流域の高さ | 4インチ |
色 | 白い砂 |
コンプライアンス | cUPC |
接続排水(In。) | 1-1/2 |
排水タイプ | Pトラップ |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
材料 | テレオン(R) |
作動圧力 | 20〜80 |
操作タイプ | 赤外線センサー |
全体の高さ | 9.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 22 " |
奉仕された人々 | 2 |
タイプ | XNUMXステーションシンク |
電圧タイプ | 24 |
水接続 | 1/2インチ |
船の重量(kg) | 78.3 |
船高(cm) | 85.09 |
船の長さ(cm) | 156.21 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 3922100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。