BRADLEY S93-708トイレシステム3ステーションシンク0.5Gpm
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗面所システム |
流域の深さ(インチ) | 22 |
流域の高さ | 4インチ |
色 | エンパイアグレー |
コンプライアンス | cUPC |
接続排水(In。) | 1-1/2 |
排水タイプ | Pトラップ |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
材料 | テレオン(R) |
作動圧力 | 20〜80 |
操作タイプ | 赤外線センサー |
全体の高さ | 9.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 84 " |
全幅 | 22 " |
奉仕された人々 | 3 |
タイプ | スリーステーションシンク |
電圧タイプ | 24 |
水接続 | 1/2インチ |
船の重量(kg) | 115.2 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 238.76 |
HSコード | 3922100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。