入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 透過フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 5.5 " |
長さ | 5.5 " |
外径 | 3.031 " |
幅(Width) | 3.031 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT359 | 10 9 / 32 " | 10 9 / 32 " | 4.625 " | 4.62 " | ¥7,118 | ||
BT8460 | 3" | 3" | 2.875 " | 2.875 " | ¥6,311 | ||
B163 | 3.875 " | 3.875 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,499 | ||
B252 | 5 15 / 32 " | 5 15 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,245 | ||
BT8417 | 4 13 / 16 " | 4 13 / 16 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥4,039 | ||
BT8415 | 6 1 / 16 " | 6 1 / 16 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥13,693 | ||
BT739 | 8.875 " | 8.875 " | 3-23 / 32」 | 3 23 / 32 " | ¥12,106 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。