抽出物-すべてのHEPAフィルター
形式 | モデル | 公称幅 | フィルター効率 | フレーム | メディアエリア | メルブ | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F-981-3 | 10 " | 0.9997 | 有り | 35.5平方フィート | 17 | - | - | 10 " | ¥95,503 | |
B | RF-981-5 | 10 " | 0.9997 | 有り | 35.5平方フィート | 17 | - | - | 9" | ¥72,800 | |
C | F-987-3 | 12 " | 0.9997 | 有り | 13.7平方フィート | 17 | 6" | 12x12x6 | 12 " | - | 見積依頼
|
D | RF-DD4 | 12 " | 0.9997 | いいえ | 29.75平方フィート | - | 6" | 12x12x6 | 12 " | ¥67,124 | |
E | RF-981-6 | 19 " | 0.25 | いいえ | 1.3平方フィート | 6 | 2" | 10x19x2 | 10 " | ¥20,918 | |
F | F-984-3 | 24 " | 0.9997 | 有り | 58.8平方フィート | 17 | 6" | 12x24x6 | 12 " | ¥98,869 |
HEPAフィルター
Extract-All の一次 HEPA フィルターは、臭気、溶剤ガス、研究室からの煙を除去するための多段階濾過用に設計されています。 病院、製造工場、負圧機械、生物学的フード、食品加工工場での使用に最適です。 これらのフィルターは最大効率 99.7% を備え、汚染物質を効果的に除去します。 一部のモデルには、ストレスに対処し、メディアの生産性を最適化するために頑丈なフレームが付属しています。 最大カバーエリアが 58.8 平方フィートの幅広い HEPA フィルターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビン棚
- 仕事と店のチケットホルダー
- モジュラーマットエッジング
- フライホイール
- パレットジャッキとアクセサリー
- エアフィルター
- エンジン駆動ポンプ
- ペイントと壁紙ツール
- ストレーナー
- DYMO ラベルプリンター
- DAYTON コイルなしの電磁弁、真ちゅう、250 psi
- RAE 空港舗装ステンシル、1
- VERSA KOOL ミストエアサーキュラー18インチ3000Cfm 115v
- TEMPCO パイプクランプ熱電対
- JESSUP MANUFACTURING 滑り止めテープ、連続ロール
- SPEARS VALVES GripLoc 圧縮メスアダプター、Fipt x EPDM
- EATON BRシリーズメインブレーカーロードセンター
- WORLDWIDE ELECTRIC Ethernet/IPポートオプションモジュール
- GRAINGER 席