DAYTON ソレノイドバルブ、コイルなし、真鍮、250 psi
形式 | モデル | エアーフロー | 体積係数 | フローレンジ | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A701 | 77.0〜200 scfm | 3.50 | 7.8〜55.3 gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥22,622 | |
A | 3A435 | 77.0〜458.5 scfm | 3.50 | 7.8〜55.3 gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ¥32,714 | |
A | 3A437 | 154.0〜917 scfm | 7.00 | 15.6〜110.7 gpm | 3 / 4 " | 4.75 " | 3.25 " | 3 / 4 " | ¥41,038 | |
A | 3A438 | 286〜1703 scfm | 13.00 | 29.1〜205.5 gpm | 1" | 5.187 " | 4 1 / 16 " | 1" | ¥58,817 | |
A | 1A580 | 352〜2110 scfm | 16.00 | 35.8〜253 gpm | 1.25 " | 5 25 / 32 " | 4 9 / 16 " | 1.25 " | ¥62,925 | |
A | 1A581 | 550〜3300 scfm | 25.00 | 55.9〜395 gpm | 1.5 " | 6 9 / 32 " | 5.25 " | 1.5 " | ¥90,582 |
コイルなしの電磁弁、真ちゅう、250 psi
Dayton コイルレス電磁弁は、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置における空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2 方弁です。 これらのバルブは、油、ガソリン、および石油ベースの流体に対する耐性を備えたブナ N ガスケットを備えた真鍮構造で、最大 180 度 F の流体温度に耐えることができます。これらの常閉バルブは、バルブの開閉のためにパイロット操作されます。 3/8 インチから 1-1/2 インチの範囲のパイプ サイズに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 出口デバイス
- 導通テスター
- マイクロメータセット
- キャスターアクセサリー
- ペイントアプリケーター
- ラボ機器
- 非電気的特性のテスト
- はしごプラットフォームと足場
- カートンステープラーとシーラー
- ブロンズ
- NTN ボールねじサポートベアリング
- PIC GAUGES 汎用複合ゲージ、MNPT、1/2 "NPT、ゲージ接続場所:ボット
- BFT GATE OPENERS Mooviロードバリア
- BESSEY テーブルクランプ5500
- VESTIL PTシリーズピクニックテーブル
- MARTIN SPROCKET 8V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 4 溝 MST シーブ
- MARTIN SPROCKET QDブッシュタイプタイミングプーリ Lベルトタイプ
- TRAMEX ライナー
- SALISBURY クラス 0 電気手袋キット、11 インチ、ブラック
- GROVE GEAR GR シリーズ、H-H1 スタイル、818 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機