入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁レスコイル |
エアーフロー | 352〜2110 scfm |
ボディ材質 | 真鍮 |
体積係数 | 16.00 |
フローレンジ | 35.8〜253 gpm |
ガスケット材料 | ブナN |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 5のプサイ |
操作タイプ | パイロットが操作しました |
オリフィス径 | 1.25 " |
全体の高さ | 5 25 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 9 / 16 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
安全な作業水圧 | 300のプサイ |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
モデル | エアーフロー | 体積係数 | フローレンジ | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A581 | 550〜3300 scfm | 25.00 | 55.9〜395 gpm | 1.5 " | 6 9 / 32 " | 5.25 " | 1.5 " | ¥90,582 | |
3A435 | 77.0〜458.5 scfm | 3.50 | 7.8〜55.3 gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ¥33,043 | |
3A437 | 154.0〜917 scfm | 7.00 | 15.6〜110.7 gpm | 3 / 4 " | 4.75 " | 3.25 " | 3 / 4 " | ¥41,452 | |
3A438 | 286〜1703 scfm | 13.00 | 29.1〜205.5 gpm | 1" | 5.187 " | 4 1 / 16 " | 1" | ¥59,410 | |
4A701 | 77.0〜200 scfm | 3.50 | 7.8〜55.3 gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥22,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。