BALDOR MOTOR RL1310A ファンおよびブロワーモーター、115/230V、1800 RPM、60 Hz、1 hp、単相、ODP、1H フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
アンプ | 13.4/6.7 |
ベース(Base) | RS |
内訳トルク | 6.73LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56 / 56H |
全負荷トルク | 2.97LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 4#16 A&J、2#18 B PH、1#14#1TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 4.65アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1 |
相 | 1 |
力率 | 72 |
リビジョン | AL |
RPM | 1725 |
タイプ | 3520L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 15.3 |
原産国 | US |
A.このモーターは68.0%の効率を提供します。
A.PolyrexEMグリースはモーターベアリングに最適です。 制限された条件下で高温(華氏300度まで)を処理することができます。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | 内訳トルク | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERL1313A | ブロワー/ファンモーター | 11.8A @ 115V 7.8A @ 208V 5.9A @ 230V | - | 3532LC | - | 2 | 1.500馬力 | 13.3 " | ¥323,689 | ||
ERL1319A | ブロワー/ファンモーター | 18/9 | 10.5LB-FT | - | 5.8アンプ | 4 | 1.5 | - | ¥220,734 | ||
ERL1319A277 | ブロワー/ファンモーター | 5.2 A | - | 3540LC | - | 4 | 1.500馬力 | 14.67 " | ¥363,611 | ||
ERM3158TA | ブロワー/ファンモーター | - | - | - | - | - | - | 13.64 " | ¥213,498 | ||
RL1301A277 | コンデンサーファンモーター | 2.5 | 3.12LB-FT | - | 1.95アンプ | 04 | .33 | - | ¥209,328 | ||
RL1304A | コンデンサーファンモーター | 8.4/4.2 | 4.35LB-FT | - | 3.4アンプ | 04 | .5 | - | ¥203,910 | ||
RL1304A277 | コンデンサーファンモーター | 3.6 | 4.35LB-FT | - | 2.8アンプ | 04 | .5 | - | ¥217,884 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。