BALDOR MOTOR ERL1319A ファンおよびブロワーモーター、115/230V、1800 RPM、60 Hz、1.5 hp、単相、ODP、1H フレーム
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー/ファンモーター |
アンプ | 18/9 |
ベース(Base) | RS |
内訳トルク | 10.5LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56H |
全負荷トルク | 4.5LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 4#16 A&J、2#18 B PH、1#14#1TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 5.8アンプ |
Number of Poles | 4 |
出力 | 1.5 |
相 | 1 |
力率 | 93 |
リビジョン | AK |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 80度C |
タイプ | 3528L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | 内訳トルク | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERL1313A | ブロワー/ファンモーター | 11.8A @ 115V 7.8A @ 208V 5.9A @ 230V | - | 3532LC | - | 2 | 1.500馬力 | 13.3 " | ¥176,411 | ||
ERL1319A277 | ブロワー/ファンモーター | 5.2 A | - | 3540LC | - | 4 | 1.500馬力 | 14.67 " | ¥198,171 | ||
ERM3158TA | ブロワー/ファンモーター | - | - | - | - | - | - | 13.64 " | ¥200,524 | ||
RL1301A277 | コンデンサーファンモーター | 2.5 | 3.12LB-FT | - | 1.95アンプ | 04 | .33 | - | ¥114,084 | ||
RL1304A | コンデンサーファンモーター | 8.4/4.2 | 4.35LB-FT | - | 3.4アンプ | 04 | .5 | - | ¥142,132 | ||
RL1304A277 | コンデンサーファンモーター | 3.6 | 4.35LB-FT | - | 2.8アンプ | 04 | .5 | - | ¥118,747 | ||
RL1307A | コンデンサーファンモーター | 10.2/5.1 | 5.5LB-FT | - | 3.9アンプ | 04 | .75 | - | ¥186,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。