BALDOR MOTOR RL1301A277 ファンおよびブロワーモーター、277V、1800 RPM、60 Hz、0.33 hp、1 相、ODP、56 フレーム
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
アンプ | 2.5 |
ベース(Base) | RS |
内訳トルク | 3.12LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56 |
全負荷トルク | 0.994LB-FT |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 5 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.95アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .33 |
相 | 1 |
力率 | 60 |
リビジョン | Q |
RPM | 1725 |
タイプ | 3414L |
電圧 | 277 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | 内訳トルク | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERL1313A | ブロワー/ファンモーター | 11.8A @ 115V 7.8A @ 208V 5.9A @ 230V | - | 3532LC | - | 2 | 1.500馬力 | 13.3 " | ¥176,411 | ||
ERL1319A | ブロワー/ファンモーター | 18/9 | 10.5LB-FT | - | 5.8アンプ | 4 | 1.5 | - | ¥188,675 | ||
ERL1319A277 | ブロワー/ファンモーター | 5.2 A | - | 3540LC | - | 4 | 1.500馬力 | 14.67 " | ¥198,171 | ||
ERM3158TA | ブロワー/ファンモーター | - | - | - | - | - | - | 13.64 " | ¥200,524 | ||
RL1304A | コンデンサーファンモーター | 8.4/4.2 | 4.35LB-FT | - | 3.4アンプ | 04 | .5 | - | ¥142,132 | ||
RL1304A277 | コンデンサーファンモーター | 3.6 | 4.35LB-FT | - | 2.8アンプ | 04 | .5 | - | ¥118,747 | ||
RL1307A | コンデンサーファンモーター | 10.2/5.1 | 5.5LB-FT | - | 3.9アンプ | 04 | .75 | - | ¥186,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。