WIDIA高速度鋼-Eねじ成形タップ、明るい仕上げ
形式 | モデル | ねじの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ¥3,459 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ¥3,614 | |
A | 5912 | 1 / 2 " | 5912 | 2.375 " | 粗い | 0.80 mm | D7 | 0.194 " | M5 | ¥3,612 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ¥3,750 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H6 | 0.194 " | #10 | ¥3,589 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ¥3,646 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #12 | ¥3,729 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ¥3,587 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ¥3,567 | |
A | 18223 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #12 | ¥3,378 | |
A | 5902 | 3 / 4 " | 5902 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H7 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥4,498 | |
A | 5900 | 3 / 4 " | 5900 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥5,193 | |
A | 18264 | 3 / 4 " | 5910 | 2 15 / 16 " | 粗い | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | ¥4,706 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | ¥3,540 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ¥2,915 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | ¥3,593 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | ¥3,436 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ¥3,559 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | ¥3,561 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ¥3,646 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ¥3,614 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥3,842 | |
A | 5912 | 5 / 8 " | 5912 | 2.5 " | 粗い | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | ¥3,776 | |
A | 18260 | 5 / 8 " | 5910 | 2.5 " | 粗い | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | ¥3,499 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥3,546 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥3,597 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥3,684 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥3,718 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥3,895 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNF | 28 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥3,842 | |
A | 5912 | 11 / 16 " | 5912 | 2 23 / 32 " | 粗い | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | ¥4,264 | |
A | 5902 | 11 / 16 " | 5902 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H7 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥4,077 | |
A | 18262 | 11 / 16 " | 5910 | 2 23 / 32 " | 粗い | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | ¥4,054 | |
A | 5902 | 11 / 16 " | 5902 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥4,050 | |
A | 5900 | 11 / 16 " | 5900 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥4,553 | |
A | 5900 | 11 / 16 " | 5900 | 2 23 / 32 " | UNF | 24 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥4,141 | |
A | 5900 | 15 / 16 " | 5900 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥8,238 | |
A | 5902 | 15 / 16 " | 5902 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥8,291 | |
A | 5902 | 15 / 16 " | 5902 | 3.375 " | UNC | 13 | H7 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥8,291 | |
A | 5912 | 15 / 16 " | 5912 | 3.375 " | 粗い | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | ¥8,075 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレアナットレンチ
- ボックストラック
- ドアノブウォールガード
- フィン付き管状ヒーターエレメント
- ベルトドライブフード付きアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- 研磨アクセサリー
- ハンマーと打撃ツール
- 測定装置
- チェーンとツール
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ガラス、25ミクロン、Vitonシール
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、金網、60ミクロン、コルクシール
- HOFFMAN タッチセーフヒーター
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- EATON D9シリーズ汎用リレー
- GREENLEE ケーブル牽引ロープ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4551シリーズ
- NIBCO DWV サニタリー T シャツ
- WINSMITH SE Encore シリーズ E26 サイズ XDVD ワーム/ワーム二段減速機
- BROWNING Cベルト用QDシーブ 6溝