BALDOR MOTOR ERL1319A277 ファンおよびブロワーモーター、277V、1800 RPM、60 Hz、1.5 hp、単相、ODP、1H フレーム
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
アイテム価格 | ブロワー/ファンモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 5.2 A |
基底型 | 回復力のある |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56H |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 5.2 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3540LC |
Number of Poles | 4 |
出力 | 1.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.67 " |
相 | 1 |
力率 | 93 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,760回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 277 V |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | 内訳トルク | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERL1313A | ブロワー/ファンモーター | 11.8A @ 115V 7.8A @ 208V 5.9A @ 230V | - | 3532LC | - | 2 | 1.500馬力 | 13.3 " | ¥323,689 | ||
ERL1319A | ブロワー/ファンモーター | 18/9 | 10.5LB-FT | - | 5.8アンプ | 4 | 1.5 | - | ¥220,734 | ||
ERM3158TA | ブロワー/ファンモーター | - | - | - | - | - | - | 13.64 " | ¥213,498 | ||
RL1301A277 | コンデンサーファンモーター | 2.5 | 3.12LB-FT | - | 1.95アンプ | 04 | .33 | - | ¥209,328 | ||
RL1304A | コンデンサーファンモーター | 8.4/4.2 | 4.35LB-FT | - | 3.4アンプ | 04 | .5 | - | ¥203,910 | ||
RL1304A277 | コンデンサーファンモーター | 3.6 | 4.35LB-FT | - | 2.8アンプ | 04 | .5 | - | ¥217,884 | ||
RL1307A | コンデンサーファンモーター | 10.2/5.1 | 5.5LB-FT | - | 3.9アンプ | 04 | .75 | - | ¥249,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。