BALDOR MOTOR PL3519M 高圧洗浄機モーター、230V、3600 RPM、60 Hz、3 hp、単相、TEFC、1 フレーム
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
アンプ | 12.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 10.4LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
全負荷トルク | 4.6LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 2#14 A PH、3#18 B&J |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.97アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 3 |
相 | 1 |
力率 | 95 |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 136 deg C |
タイプ | 3532LC |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。