BALDOR MOTOR PCL3515M 高圧洗浄機モーター、115/230V、3600 RPM、60 Hz、2 馬力、単相、TEFC、1C フレーム
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
効率化 | 77.00% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 56C |
全負荷アンペア | 17.6/8.8 |
HP | 2馬力 |
絶縁クラス | F |
装着タイプ | フットマウント/ C-フェイス |
全体の長さ(Overall Length) | 13.24 " |
相 | ph 1 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 0.625 " |
電圧 | 115 / 230 V |
重量 | 43ポンド |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。