BALDOR MOTOR PCL3514M 高圧洗浄機モーター、115/230V、1800 RPM、60 Hz、1.5 馬力、単相、TEFC、1C フレーム
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
アンプ | 14/6 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 12.5LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 4.5LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 7#18,1#14#4TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.3アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1.5 |
相 | 1 |
力率 | 98 |
リビジョン | AR |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 66度C |
タイプ | 3535LC |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。