BALDOR MOTOR PL3515M 高圧洗浄機モーター、115/230V、3600 RPM、60 Hz、2 馬力、単相、TEFC、1 フレーム
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
アンプ | 17.6/8.8 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 6LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
全負荷トルク | 3LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 4#16 A&J、2#18 B PH、1#14#4TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.35アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 2 |
相 | 1 |
力率 | 95 |
リビジョン | U |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 88度C |
タイプ | 3524LC |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。