WALTER TOOLS ODHT Positive Octagonal Carbide Milling Insert
Walter ODHT 超硬フライスインサートは、プラスチック、金属、複合材料の成形、穴あけ、切断においてワークピースから材料を除去するためにフライス盤で使用される交換可能な工具です。
形式 | モデル | 鼻の半径 | ANSI番号 | チップブレーカー | 被削材 | コーティング | 切断方向 | グレード | 内接円 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ODHT050408-F57 WKP35S | 0.031 " | ODHT050408-F57 WKP35S | F57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.197 " | ¥5,542 | |
A | ODHT0605ZZN-F57 WKP35S | 0.031 " | ODHT0605ZZN-F57 WKP35S | F57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.236 " | ¥7,909 | |
A | ODHT0504ZZN-G88 WXN15 | 0.031 " | ODHT0504ZZN-G88 WXN15 | G88 | 非鉄材料 | PVD | 右 | WXN15 | 0.197 " | ¥5,750 | |
A | ODHT0504ZZN-G88 WK10 | 0.031 " | ODHT0504ZZN-G88 WK10 | G88 | 鋳鉄 | コーティングされていない | 右 | WK10 | 0.197 " | ¥4,743 | |
A | ODHT0504ZZN-F57 WKP35S | 0.031 " | ODHT0504ZZN-F57 WKP35S | F57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.197 " | ¥5,971 | |
A | ODHT0605ZZN-G88 WK10 | 0.031 " | ODHT0605ZZN-G88 WK10 | G88 | 鋳鉄 | コーティングされていない | 右 | WK10 | 0.236 " | ¥6,085 | |
A | ODHT0605ZZN-G88 WXN15 | 0.031 " | ODHT0605ZZN-G88 WXN15 | G88 | 非鉄材料 | PVD | 普通 | WXN15 | 0.236 " | ¥7,783 | |
A | ODHT060512-F57 WKP35S | 0.047 " | ODHT060512-F57 WKP35S | F57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.236 " | ¥7,231 |
特徴
- Walter 超硬フライスインサートは 1/2 / 5/8 インチの内接円を備えており、振動の低減、精度の向上、長寿命を実現します。
- これらの Walter フライスインサートは超硬構造を採用しており、きれいな切断と寿命の向上を実現します。
- ネジ固定式の取り付けが可能で、安全かつ簡単に取り付けられます。
- これらの八角形チップは、15 度の逃げ角と 16/25 度のチップブレーカ溝を備えており、表面仕上げと切りくず排出性を向上させます。
- 一部のモデルには TiN / TiAlN 仕上げが施されており、摩擦が低減され、工具寿命が向上します。
よくある質問
これらのフライスインサートの八角形の形状にはどのような意味があるのでしょうか?
フライス加工用インサートの八角形形状は、安定性、長い工具寿命、効率的な切りくず排出、および最適化された切削形状を提供します。
これらのフライスインサートは摩耗や磨耗に対して耐性がありますか?
はい、Walter フライスインサートには耐摩耗性を高める CVD / PVD コーティングが施されています。
これらのフライスインサートをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 使用後にフライスインサートを洗浄して、破片や残留物を取り除きます。
- インサートに損傷や摩耗の兆候がないか定期的に検査してください。
- インサートは湿気から保護するため、清潔で乾燥した環境に保管してください。
- 汚染を防ぎ、落下しないように、清潔な手袋または工具を使用してインサートを扱ってください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドヘルド懐中電灯
- 街路灯の切断
- スチームホース
- スナップアクションスイッチ
- ガスユニットヒーターアクセサリー
- 配管ツール
- タイマ
- パンプス
- カップリングの首輪とアダプター
- エンクロージャ
- WESTWARD 1/4"差込角インパクトソケットアダプター
- CONDOR 単相/三相圧力スイッチ
- TOWNSTEEL XCE-2000シリーズ、電子ロック
- NOTRAX Skywalker HD ニトリル ドライエリア マット
- COOPER B-LINE 電気メッキ亜鉛ジャンクションボックス
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ メトリック交換用六角ビット
- Arrow Pneumatics 空気乾燥システム
- ZURN 排水
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR フラッドライト
- BALDOR / DODGE 出力ハブアセンブリ