入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | ODHT0605ZZN-G88 WXN15 |
チップブレーカー | G88 |
コーティング | PVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WXN15 |
内接円 | 0.236 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 八角形 |
インサートの厚さ | 0.219 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 8 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 15度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 非鉄材料 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 0.66 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | 鼻の半径 | ANSI番号 | チップブレーカー | 被削材 | コーティング | 切断方向 | グレード | 内接円 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODHT050408-F57 WKP35S | 0.031 " | ODHT050408-F57 WKP35S | F57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.197 " | ¥5,542 | |
ODHT0504ZZN-F57 WKP35S | 0.031 " | ODHT0504ZZN-F57 WKP35S | F57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.197 " | ¥5,971 | |
ODHT0504ZZN-G88 WK10 | 0.031 " | ODHT0504ZZN-G88 WK10 | G88 | 鋳鉄 | コーティングされていない | 右 | WK10 | 0.197 " | ¥4,743 | |
ODHT0504ZZN-G88 WXN15 | 0.031 " | ODHT0504ZZN-G88 WXN15 | G88 | 非鉄材料 | PVD | 右 | WXN15 | 0.197 " | ¥5,750 | |
ODHT060512-F57 WKP35S | 0.047 " | ODHT060512-F57 WKP35S | F57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.236 " | ¥7,231 | |
ODHT0605ZZN-F57 WKP35S | 0.031 " | ODHT0605ZZN-F57 WKP35S | F57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.236 " | ¥7,909 | |
ODHT0605ZZN-G88 WK10 | 0.031 " | ODHT0605ZZN-G88 WK10 | G88 | 鋳鉄 | コーティングされていない | 右 | WK10 | 0.236 " | ¥6,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。