BALDOR MOTOR ERM3104 ファンおよびブロワーモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.33 hp、3 相、ODP、56 フレーム
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V |
基底型 | 回復力のある |
内訳トルク | 4.56LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 0.7 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | B |
モータータイプ | 3416M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 0.330馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.97 " |
相 | 3 |
力率 | 66 |
稼働率 | 1.35 |
速度 | 1,725回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERHM3162TA | ブロワー/ファンモーター | 13-12.2/6.1 | - | - | 5馬力 | F | - | - | ¥534,439 | |
ERM3003 | コンデンサーファンモーター | 0.5 A | 1.3A @ 208V 1.0A @ 230V 0.5A @ 460V | - | - | B | 3413M | - | ¥205,338 | |
ERM3007 | コンデンサーファンモーター | 0.7 A | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | - | - | B | 3416M | - | ¥213,603 | |
ERM3009 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 1.9A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 4.81LB-FT | - | B | 3416M | - | ¥225,299 | |
ERM3010 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ¥229,574 | |
ERM3108 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ¥229,574 | |
ERM3111 | コンデンサーファンモーター | 1.2 A | 2.7A @ 208V 2.4A @ 230V 1.2A @ 460V | - | - | B | 3416M | - | ¥129,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。