アイテム価格 | 多機能荷物カート/椅子 |
アセンブリ | 組み立て |
ベースプレートの長さ | 12 " |
ベースプレート幅 | 9" |
バンジーの長さ | 60 " |
色 | ブラック |
折りたたんだ高さ | 3 1 / 2 " |
折り畳まれた長さ | 26 1 / 2 " |
折りたたんだ幅 | 13 " |
高さ | 32.5 " |
含まれています | ハンドルグリップ |
長さ | 16.5 " |
負荷容量 | 225ポンド。 |
荷物の収容量 | 65ポンド。 |
荷物カートの素材 | 金属 |
ラゲッジプレートの長さ | 12 " |
ラゲッジプレートの幅 | 9" |
材料 | スチール、ナイロン |
マックス。 高さ | 17 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 1" |
ストラップの数 | 1 |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lc-803.pdf |
シート寸法 | 13 "×12」 |
シート高 | 17 " |
地面からのシートの高さ | 18 1 / 2 " |
座席幅 | 12 " |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
ホイールの幅 | 3 / 4 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 82.55 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。