BALDOR MOTOR EM44304T-4 三相モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、300 hp、TEFC、449T フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 327.0 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 449T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 327.0 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | A44144M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 300.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 53.24 " |
相 | 3 |
力率 | 89 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,780回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | Y スタート - デルタ ラン |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460 V |
船の重量(kg) | 1299.6 |
原産国 | US |
モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | ¥689,052 | |
EM2280T | 254T | 16.2A @ 208V 15.8A @ 230V 7.9A @ 460V | - | 鉄 | - | 7.9 A | - | - | ¥1,705,996 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | ¥812,104 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥961,368 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥1,165,563 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥1,475,562 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥1,183,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。