BALDOR MOTOR 汎用モーター、三相、脚取付、全密閉型
形式 | モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3713T | - | - | - | 鋼 | 215T | 36.8-34/17 | - | 15馬力 | ¥983,901 | |
B | EM4406T-4 | - | - | - | - | - | 169 | 95.8 | - | - | 見積依頼
|
B | EM4407TR-4 | - | - | - | - | - | 223 | 96.2 | - | - | 見積依頼
|
C | EM2555T-4G | - | - | - | - | 404T | 115 | - | 100馬力 | ¥4,770,339 | |
A | EM3607T | - | - | - | - | - | 5-4.8/2.4 | 87.5 | - | ¥464,572 | |
D | EM4400T | - | - | - | 鋳鉄 | 405T | 224/112 | - | 100馬力 | ¥3,277,949 | |
D | EM4400TS | - | - | - | - | - | 224/112 | 95.4 | - | - | 見積依頼
|
B | EM4412T-4 | - | - | - | 鋳鉄 | 444TS | 137 | - | 125馬力 | ¥7,797,893 | |
E | M3355 | - | - | - | 鋼 | 42 | 1.2 / .6 | - | 1 / 6 hp | ¥199,920 | |
A | EM3614T | - | - | - | 鋼 | 184T | 7/3.5 | - | 2馬力 | ¥290,462 | |
F | NM3454 / 35 | - | - | - | - | - | .8 / .4 | 80 | - | ¥246,119 | |
D | EM4314T-12 | - | - | - | 鋳鉄 | 364T | 136/68 | - | 60馬力 | - | 見積依頼
|
A | EM3538 | - | - | - | - | - | 1.54 / .77 | 82.5 | - | ¥275,205 | |
B | EM4413T-4 | - | - | - | 鋳鉄 | 445TS | 164 | - | 150馬力 | ¥9,175,348 | |
B | EM4407T-4 | - | - | - | 鋳鉄 | 447T | 223 | - | 200馬力 | ¥10,856,818 | |
D | EM4402T-4 | - | - | - | 鋳鉄 | 405TS | 110 | - | 100馬力 | ¥5,684,490 | |
D | EM4400T-12 | - | - | - | 鋳鉄 | 405T | 224/112 | - | 100馬力 | ¥6,994,804 | |
D | EM4316T-12 | - | - | - | 鋳鉄 | 365T | 172/85.9 | - | 75馬力 | ¥5,632,458 | |
F | NM3542 | - | - | - | 鋼 | 56 | 2.8/1.4 | - | 3 / 4 hp | ¥192,563 | |
D | EM4316TS | - | - | - | 鋳鉄 | 365TS | 171/85.9 | - | 75馬力 | ¥4,897,530 | |
B | EM4416T-4 | - | - | - | - | - | 213 | 95.4 | - | - | 見積依頼
|
D | EM4314TS | - | - | - | 鋳鉄 | 364TS | 136/68 | - | 60馬力 | ¥4,188,552 | |
E | M3353 | 42 | 1 / .5 | RG | - | - | - | - | .13 | ¥176,531 | |
E | M3464 | 48 | 3.2-3/1.5 | RG | - | - | - | - | .75 | ¥140,966 | |
F | NM3454 | 48 | 1 / .5 | RG | - | - | - | - | .25 | ¥153,145 | |
F | NM3455 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | .25 | ¥211,325 | |
E | M3461 | 48 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ¥121,180 | |
E | M3458 | 48 | 1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | .33 | ¥177,956 | |
E | M3454 | 48 | 1.3 / .65 | RG | - | - | - | - | .25 | ¥88,693 | |
E | M3460 | 48 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ¥171,972 | |
E | M3452 | 48 | 1.1 / .55 | RG | - | - | - | - | .17 | ¥206,191 | |
E | M3463 | 48 | 2.6/1.3 | RG | - | - | - | - | .75 | ¥189,361 | |
E | M3455 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | .25 | ¥133,037 | |
F | M3457 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | .33 | ¥148,295 | |
G | ENM3546 | 56 | 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 鋼 | - | 1.5 A | - | - | ¥346,503 | |
E | M3538 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ¥100,081 | |
E | M3538 / 35 | 56 | 2.42-2.24/1.12 | RG | - | - | - | - | .5 | ¥235,283 | |
E | M3542 | 56 | 3.2-3/1.5 | RG | - | - | - | - | .75 | ¥112,637 | |
E | M3539 | 56 | 2.4/1.2 | RG | - | - | - | - | .5 | ¥275,205 | |
E | M3537 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ¥102,155 | |
A | EM3545 | 56 | 2.8/1.4 | RG | - | - | - | - | 1 | ¥168,172 | |
E | M3536 | 56 | 1.8-2/1 | RG | - | - | - | - | .33 | ¥360,764 | |
E | M3541 | 56 | 2.6/1.3 | RG | - | - | - | - | .75 | ¥107,913 | |
A | EM3550 | 56 | 4-3.8/1.9 | RG | - | - | - | - | 1.5 | ¥195,164 | |
E | M3535 | 56 | 1.8 / .9 | RG | - | - | - | - | .33 | ¥143,992 | |
E | M3532 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | .25 | ¥331,104 | |
A | EM3555 | 56 | 5.3-5/2.5 | RG | - | - | - | - | 2 | ¥205,661 | |
A | EM3546 | 56 | 3.1-3/1.5 | RG | - | - | - | - | 1 | ¥168,793 | |
A | EM3556 | 56 | 3.6/1.8 | RG | - | - | - | - | 1 | ¥238,000 | |
F | NM3539 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ¥302,300 | |
E | M3531 | 56 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | .25 | ¥128,016 | |
A | EM3558 | 56 | 6-5.8/2.9 | RG | - | - | - | - | 2 | ¥206,384 | |
F | NM3534 | 56 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | .33 | ¥171,397 | |
F | NM3538 | 56 | 1.8 / .9 | RG | - | - | - | - | .5 | ¥198,776 | |
A | EM3554 | 56 | 4.5-4.4/2.2 | RG | - | - | - | - | 1.5 | ¥191,613 | |
F | M3534 | 56 | 1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | .33 | ¥94,203 | |
G | VEM8003 | 56C | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 鋼 | - | 1.5 A | - | - | ¥262,272 | |
G | VEM8004 | 56C | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | 鋼 | - | 2.2 A | - | - | ¥287,275 | |
H | KNM3457/35 | 56C | 1 / .5 | N | - | - | - | - | .33 | ¥254,100 | |
E | M3543 | 56H | 3.3-3/1.5 | RG | - | - | - | - | .75 | ¥280,908 | |
E | M3560 | 56H | 2.4-2.5/1.25 | RG | - | - | - | - | .5 | ¥404,683 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キー溝ブローチブッシング
- ラボ用ミキサーアクセサリー
- ハスプ
- 燃料キャディー
- ブーツのログイン
- パイプとチューブ
- データとコミュニケーション
- ドラムとバレルポンプ
- テンショナーとタイトナー
- 油圧モーター
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO/1NC、コンパクトリミットスイッチ、有効
- CHIEF 水力ユニット2.5Gpm、2300 Psi
- REESE リフレクターアンバー
- LAB SAFETY SUPPLY スターラーコーティングされたステンレス鋼 5/16 インチ
- BUSSMANN EM2565シリーズ端子台
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 13-3/8 インチ
- EATON E2MM タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- MAGLINER ローラー
- DANFOSS PX シリーズ自己調整ケーブル、スプール
- ULTRATECH ウルトラトラックパンカバー