BALDOR MOTOR EM3614T 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、184T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
効率化 | 88.5% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 184T |
全負荷アンペア | 7/3.5 |
HP | 2馬力 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 44 |
装着タイプ | 足 |
全体の長さ(Overall Length) | 18.05 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1-1 / 8 "" |
電圧 | 208-230 / 460 V |
重量 | 86ポンド |
船の重量(kg) | 38.7 |
原産国 | US |
モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | ¥689,052 | |
EM2280T | 254T | 16.2A @ 208V 15.8A @ 230V 7.9A @ 460V | - | 鉄 | - | 7.9 A | - | - | ¥1,705,996 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | ¥812,104 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥961,368 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥1,165,563 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥1,475,562 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥1,183,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。