BALDOR MOTOR EM2394T 三相モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、15 馬力、TEFC、254T フレーム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 35/17.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 105LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 254T |
全負荷トルク | 22.1LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 5.58アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 15 |
相 | 3 |
力率 | 87 |
リビジョン | F |
RPM | 3520 |
温度 立上り | 78度C |
タイプ | 0930M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 108.45 |
船高(cm) | 44.29 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | ¥738,879 | |
EM2280T | 254T | 16.2A @ 208V 15.8A @ 230V 7.9A @ 460V | - | 鉄 | - | 7.9 A | - | - | ¥914,277 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | ¥865,527 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥515,216 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥624,650 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥790,784 | |
EM2395T | 286T | 46.0A @ 230V 23.0A @ 460V | - | 鉄 | - | 23.0 A | - | - | ¥1,627,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。