WILKERSON エレメント、エアフィルター
ウィルカーソン フィルター エレメントは、空気中の塵、カビ、花粉、細菌などの固体微粒子を除去するのに役立つ繊維状または多孔質の素材で作られたデバイスです。 これらのウィルカーソン フィルター エレメントは、分子化学などの自動車製造のさまざまなプロセスに使用されます。...呼吸用空気供給およびVOC軽減のための濾過、コーティング、油、溶剤および脱イオン水のための液体濾過、および塗料塗布のためのHEPA空気濾過。続きを见る
形式 | モデル | で使用するため | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FRP-96-639 | コンパクト | 汎用フィルターエレメント | ニューマチック | ¥3,060 | |
B | FRP-96-806 | フィルタレギュレータ | フィルターエレメント | ミニチュア | ¥1,487 | |
A | FRP-95-209 | ジャンボ30と35 | 汎用フィルターエレメント | ニューマチック | ¥11,995 | |
A | FRP-95-505 | ジャンボ30と35 | 汎用フィルターエレメント | ニューマチック | ¥15,306 | |
A | FRP-96-729 | ミニチュア | 汎用フィルターエレメント | ニューマチック | ¥1,753 | |
A | FRP-96-653 | スタンダード | 汎用フィルターエレメント | ニューマチック | ¥4,352 |
エレメント、エアフィルター
ウィルカーソンフィルターエレメントは、圧縮空気供給から固体粒子汚染を除去し、圧力の損失を最小限に抑えてきれいな空気を提供します。 これらのウィルカーソンフィルターエレメントの基本的な機能は、冷暖房システムを通して分散する空気をきれいにすることです。 これらのフィルターは、ユーザーの健康と快適さに影響を与える可能性のある粒子や汚染物質をトラップして保持します。 ろ過のプロセスは、通常、消費された空気がHVAC機器に戻されて調整され、再び循環されるときに発生します。 空気がフィルターを通過し、粒子状物質やその他の汚染物質が空気から排出されます。 これらのANSI認定の頑丈なフィルターエレメントは、圧縮空気の高圧下でその形状を維持し、ろ過の定格は5ミクロンです。 それらはウィルカーソンのF30およびF35フィルターで使用され、ミニチュアおよび空気圧のバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.
あなたが使用します
ウィルカーソン フィルター エレメントは、健康や生態系に有害な浮遊粒子、汚染物質、微生物を除去するために使用されます。 これらのエア フィルターは、多くのオフィス、研究室、商業空間、診療所、病院で使用されています。
動作メカニズム
ウィルカーソン フィルター エレメントは、汚染された空気を吸引し、微細な開口部を持つフィルター媒体を通過させることによって動作します。 これらの開口部よりも大きな不要な粒子はフィルター媒体内に捕捉され、通過する空気から分離されます。 空気はフィルターから排出され、粒子含有量は大幅に減少します。 これらのウィルカーソン エア フィルターは、粒子がフィルター媒体の上流側で層を形成し、他の粒子を分離するため、濾過効率が向上します。 フィルター媒体は定期的に交換 (または洗浄) され、目詰まりや目詰まりを防ぎ、空気の流れの制限を防ぎます。 空気はフィルターから排出され、粒子含有量は大幅に減少します。 エアフィルターは、粒子がフィルター媒体の上流側に層を形成し、他の粒子の選別に役立つため、濾過効率が向上します。
特徴
- ウィルカーソン フィルター エレメントは、圧縮空気ラインからオイル、ミスト、微粒子を除去するために使用されます。
- これらのフィルターエレメントはタイプによって異なり、合成または有機濾過媒体のいずれかを使用します。
- ウィルカーソン エア フィルターは、粒子がフィルター媒体の上流側で層を形成し、他の粒子の分離に役立つため、濾過効率が向上します。
- これらのフィルター媒体は、目詰まりや目詰まりを防ぎ、空気の流れの制限を防ぐために定期的に交換する必要があります。
対応アクセサリー
- ウィルカーソンフィルターエレメントは、ポジティブバヨネットボウルラッチとパイプアウェイのバーブ手動ドレンアタッチメントを備えた汎用フィルターと互換性があります。 これらのフィルターは、優れた水分除去能力を備えた頑丈で軽量な構造を特徴としています。
よくある質問
エアフィルターエレメントとは何ですか?
エア フィルター エレメントは、エンジンの燃焼に使用される大気を吸い込む空気入口ポートに戦術的に配置された「ふるい」です。 ポリエステル、紙、または吸収性素材で作られており、微細な塵粒子やその他の異物残留物を遮断します。
一般的に使用が推奨されるエアフィルターはどれですか?
高効率微粒子空気 (HEPA) フィルターは、米国保健省によって推奨されています。 これらのフィルターは、カビの胞子や 99.97 ミクロンもの微細な塵を含む、空気中の汚染物質やアレルゲンを少なくとも 0.3% 除去できます。
エアフィルターに最適な材質はどれですか?
紡績ガラス繊維は、空気を濾過し、汚染物質を捕捉するための信頼性が高く、手頃な価格の資源です。 グラスファイバーは、ほこりやペットのフケなどの広範な汚染物質を捕捉するのに適しており、優れた通気性を維持します。
フィルターエレメントの用途は何ですか?
フィルターエレメントは液体から汚染物質を除去します。 これらは水処理システムや流体処理用途に使用されます。 フィルターエレメントは通常、タイプによって異なり、合成または有機濾過媒体のいずれかを使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トート
- コンジットボディカバーとガスケット
- ステップスツール
- オイル保護制御
- スプレーガンカップライナー
- ホースリール
- ねじ山インサート
- 照明制御および制御システム
- 配送用品
- 化学ポンプ
- DAYTON タイプC動力伝達Vベルト
- PARKER 六角頭プラグ、炭素鋼
- MJ MAY ロールストック、5フィートX2インチ
- BALDOR MOTOR ジェットポンプモーター、単相、フットマウント、ODP
- EATON 主なヒューズスイッチ
- KIMBLE CHASE ベベルシールインレットアダプター
- B&K PRECISION 直流電子負荷装置
- REMCO 水入りハンドブラシ 硬め
- SMC VALVES Arm11シリーズ マニホールドレギュレータ
- BALDOR / DODGE DL、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング