DAYTON C型伝動用Vベルト
形式 | モデル | 業界番号 | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3GWL3 | 38 | 42 " | ¥4,641 | |
A | 3GWL4 | 42 | 46 " | ¥4,883 | |
A | 13V821 | 48 | 52 " | ¥5,818 | |
A | 13V822 | 50 | 54 " | ¥5,799 | |
A | 3GWL5 | 53 | 57 " | ¥1,153 | |
A | 13V823 | 54 | 58 " | ¥6,215 | |
A | 13V824 | 56 | 60 " | ¥4,757 | |
A | 13V825 | 57 | 61 " | ¥6,955 | |
A | 13V826 | 58 | 62 " | ¥5,563 | |
A | 13V827 | 59 | 63 " | ¥4,921 | |
A | 3GWL6 | 62 | 66 " | ¥6,621 | |
A | 13V828 | 63 | 67 " | ¥6,923 | |
A | 3GWL7 | 64 | 68 " | ¥6,780 | |
A | 13V829 | 80 | 84 " | ¥8,272 | |
A | 13V830 | 84 | 88 " | ¥6,540 | |
A | 13V831 | 87 | 91 " | ¥10,565 | |
A | 13V832 | 89 | 93 " | ¥8,440 | |
A | 13V833 | 91 | 95 " | ¥7,405 | |
A | 13V834 | 94 | 98 " | ¥9,747 | |
A | 13V835 | 95 | 99 " | ¥10,140 | |
A | 13V836 | 101 | 105 " | ¥10,763 | |
A | 3GWP2 | 103 | 107 " | ¥11,030 | |
A | 3GWP3 | 104 | 108 " | ¥2,222 | |
A | 3GWP4 | 106 | 110 " | ¥10,973 | |
A | 3GWP5 | 107 | 111 " | ¥11,228 | |
A | 3GWP6 | 110 | 114 " | ¥11,700 | |
A | 3GWP7 | 111 | 115 " | ¥7,798 | |
A | 3GWP8 | 117 | 121 " | ¥12,480 | |
A | 3GWP9 | 118 | 122 " | ¥12,567 | |
A | 13V837 | 122 | 126 " | ¥12,796 | |
A | 3GWR1 | 125 | 129 " | ¥8,740 | |
A | 13V838 | 126 | 130 " | ¥14,386 | |
A | 3GWR2 | 130 | 134 " | ¥14,071 | |
A | 3GWR3 | 131 | 135 " | ¥13,927 | |
A | 3GWR4 | 132 | 136 " | ¥12,514 | |
A | 3GWR5 | 135 | 139 " | ¥9,252 | |
A | 3GWR6 | 140 | 144 " | ¥16,857 | |
A | 3GWR7 | 141 | 145 " | ¥15,100 | |
A | 3GWR8 | 147 | 151 " | ¥15,391 | |
A | 3GWR9 | 148 | 152 " | ¥15,191 | |
A | 3GWT1 | 151 | 170 " | ¥16,001 | |
A | 3GWT2 | 152 | 156 " | ¥14,354 | |
A | 3GWT3 | 156 | 160 " | ¥3,291 | |
A | 13V839 | 160 | 164 " | ¥19,569 | |
A | 13V840 | 161 | 165 " | ¥15,442 | |
A | 3GWT4 | 169 | 173 " | ¥17,461 | |
A | 3GWT5 | 170 | 174 " | ¥18,028 | |
A | 3GWT6 | 175 | 179 " | ¥18,434 | |
A | 3GWT7 | 177 | 181 " | ¥18,653 | |
A | 3GWT8 | 185 | 189 " | ¥19,460 | |
A | 13V841 | 186 | 190 " | ¥17,357 | |
A | 13V842 | 187 | 191 " | ¥17,454 | |
A | 3GWT9 | 190 | 194 " | ¥22,136 | |
A | 3GWU1 | 206 | 210 " | ¥13,706 | |
A | 13V843 | 208 | 212 " | ¥23,400 | |
A | 13V844 | 220 | 224 " | ¥26,443 | |
A | 13V845 | 270 | 272 " | ¥26,711 | |
A | 13V846 | 285 | 287 " | ¥29,679 | |
A | 13V847 | 300 | 302 " | ¥30,801 | |
A | 13V848 | 315 | 317 " | ¥32,327 | |
A | 13V849 | 330 | 332 " | ¥33,806 |
タイプC動力伝達Vベルト
Dayton V ベルトは、自動車、製造、金属加工施設の動力伝達用途でモーターからプーリーに力を伝達するのに最適です。 これらの V ベルトは、蓄積された静電気を消散しながら最大のトラクションと負荷分散を実現する静電導電性ゴム構造を特徴としています。 油や熱による損傷に対する耐性を備えた外側の布製保護カバーが付いています。 これらのシングル リブの動力伝達ベルトは、外長 42 ~ 482 インチの幅広いバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手のこぎり
- フライスインサート
- スプリンクラーアクセサリー
- インジケータホルダーベースとスタンド
- 超硬バーセット
- ウェットモップスキージとバケット
- ラボの保管と輸送
- エンクロージャ
- 構造フレーミングシステム
- キーストック
- TRI-ARC クロスオーバーターンプラットフォーム
- 3M 11-1/4" ファイバーディスク、酸化アルミニウム、1/4" 取り付け穴サイズ
- DREMEL サンディングペーパー
- MICRO 100 アンダーカット溝入れ工具、全半径
- JOBOX Gear-Lock Series シングルリッド アルミニウムクロスオーバー、ロープロファイル、プッシュボタン
- 80/20 フラクショナルシリーズ 六角穴付ボルト
- VALLEY CRAFT 4輪ディープフレームパレットハンドトラック
- ESCHENBACH OPTIK GMBH 拡大鏡ヘッド
- HOSHIZAKI 製氷機スタンド
- SLOAN クラウン