BALDOR MOTOR M3463 三相モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、0.75 hp、TEFC、48 フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 2.6/1.3 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 4.8LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 48 |
全負荷トルク | 1.2LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.85アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | .75 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
リビジョン | M |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 84度C |
タイプ | 3413M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | ¥738,879 | |
EM2280T | 254T | 16.2A @ 208V 15.8A @ 230V 7.9A @ 460V | - | 鉄 | - | 7.9 A | - | - | ¥914,277 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | ¥865,527 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥515,216 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥624,650 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥790,784 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥634,277 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。