DUTTON-LAINSON 牽引ハンド ウィンチ
形式 | モデル | ギア比 | ハンドルの長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1100A | 3.7:1 | 7" | 5.5 " | 7 5 / 16 " | 5 7 / 64 " | ¥8,291 | |
B | DL3200A | 5.4:1、17.3:1 | 9.5 " | 7.5 " | 9.5 " | 6.5 " | ¥26,224 |
ハンドウインチを引く
Dutton-Lainson 牽引タイプの平歯車ハンド ウインチは、水平積み降ろし用途向けに設計されています。 これらのスチール製ハンド ウインチは最大保持容量 3200 ポンドを備え、腐食から保護するために粉体塗装が施されています。 成形グリップで覆われたスチールハンドルが装備されており、ギアの回転操作が簡単です。 これらのハンド ウインチは、3.7:1 および 5.4:1 のギア比からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドキュメント表示
- シーラーズ
- 真空レギュレーター
- オイルゲージ巻尺
- 研磨星
- パレットジャッキとアクセサリー
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ブッシング
- 屋外エリア備品
- データ記録
- BRADY パイプマーカー、ベント
- SQUARE D 配電ブロックAC
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径2-1/8インチ
- SPEARS VALVES リバースインライン50GPMPVCホワイトリバースティーフィルター
- DAZOR EcoFlex II LED クランプ ベース ライト
- DAKE CORPORATION 卓上横型マイタリングバンドソー
- MEMPHIS GLOVE NXG グレー PU 作業手袋
- CAMPBELL マシンチェーン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDND ウォーム/ウォーム二減速減速機
- HUB CITY 耐久性の高い PTO スプライン アダプター